Beli kompor bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Maspion Electric Warmeratribut:
- Color: Black
- Power (W): 40
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- External Material: Plastic
- Deep Material: Stainless steel
- Dimensions (cm): 26x6x28
- On/Off Button: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Kirin Oven Listrik (Pemanggang)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 250
- Tegangan: AC-220V 50/60Hz
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Miyako Kompor GasDeskripsi:Fungsi : Kompor Piknik
Daftar Harga kompor bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp159.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Rinnai Kompor Gas 2 Tungku | Rp339.900 |
| Maspion Electric Warmer | Rp94.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/P101518176-1.jpg)



/hlP103158633-1.jpg)